Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66535
Cod. Produttore
GW66535
Cod. EAN
8011564098305

Informazioni di prodotto

Presa industriale IP66 con dispositivo di blocco, ideale per installazioni sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema interbloccato
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con norme IEC 309 per standardizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso industriale
  • Riduzione dei rischi di cortocircuiti e guasti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - IMPIEGHI GRAVOSI - 2P+T 16A 100 - 130V - 50/60HZ 4H - IP66