› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 32A 346-415V - 50/60HZ 6H - IP67

Cod. Rexel GWGW66342N
Cod. Produttore GW66342N
Cod. EAN 8011564741973

Informazioni principali

  • Serie: IB
  • Tensione nominale: 380-415 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Numero poli: 3P+N+T
  • Potere di interruzione: > 50 kA
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Temperatura utilizzo: -25 +40 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Fusibile cilindrico

numero di poli

5

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Building,IB

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 32A 346-415V - 50/60HZ 6H - IP67
€ 123,66 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info