Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66528
Cod. Produttore
GW66528
Cod. EAN
8011564098800

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la distribuzione di energia con un sistema interbloccato conforme alle norme IEC 309.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e standardizzato
  • Risparmio di tempo con dispositivi di blocco integrati
  • Adatto a diverse esigenze professionali e ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza nell’uso grazie al sistema interbloccato
  • Affidabilità e durata anche in condizioni gravose (IP66)
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

63 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - IMPIEGHI GRAVOSI - 3P+T 63A 200 - 250V - 50/60HZ 9H - IP66