Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66506
Cod. Produttore
GW66506
Cod. EAN
8011564098589

Informazioni di prodotto

Presa interbloccata IP66 ideale per distribuzione energetica industriale e terziaria.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema interbloccato conforme IEC 309
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Affidabilità in ambienti gravosi con protezione IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza nell’uso grazie al dispositivo di blocco
  • Risparmio energetico garantito da connessioni stabili e durature
  • Adatta a molteplici esigenze professionali e ambienti diversi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

5

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - IMPIEGHI GRAVOSI - 3P+N+T 16A 200 - 250V - 50/60HZ 9H - IP66