Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW67257N
Cod. Produttore
GW67257N
Cod. EAN
8011564742277

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi della presa interbloccata GWGW67257N, ideale per installazioni industriali e terziarie.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design interbloccato
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Conformità alle norme IEC 309 per affidabilità e sicurezza

Per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP67 per durabilità in ambienti gravosi
  • Efficienza energetica garantita da connessioni stabili e sicure
  • Versatilità d’uso con diverse configurazioni di corrente e tensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

63 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 63A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP67