Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66964
Cod. Produttore
GW66964
Cod. EAN
8011564074262

Informazioni di prodotto

Presa industriale IP66 con dispositivo di blocco per un’installazione sicura e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di montaggio grazie al design interbloccato
  • Compatibilità con standard IEC 309 per installazioni professionali
  • Resistenza elevata a polvere e acqua (IP66), ideale per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell’uso grazie al sistema di blocco
  • Affidabilità e durata nel tempo in condizioni industriali
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Fusibile cilindrico

numero di poli

5

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

spazi vuoti su guida portante

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 32A 100-130V-50/60HZ 4H - IP66