Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66166N
Cod. Produttore
GW66166N
Cod. EAN
8011564741096

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e sicurezza nell’installazione di prese industriali interbloccate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema interbloccato conforme alle norme IEC 309
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso grazie al dispositivo di blocco
  • Riduzione dei consumi energetici con materiali di qualità e protezione IP67

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Macchina automatica

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore speciale

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - SENZA FONDO - 3P+T 32A 200-250V - 50/60HZ 9H - IP67