Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66158N
Cod. Produttore
GW66158N
Cod. EAN
8011564741034

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni affidabili e versatili per la distribuzione di energia in ambito industriale e terziario.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema interbloccato conforme alle norme IEC 309
  • Risparmio di tempo con prese progettate per un montaggio rapido e sicuro
  • Adattabilità a diverse applicazioni con varie linee di prodotto e gradi di protezione IP

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano
  • Protezione contro polvere e acqua con grado IP67
  • Ottimizzazione del consumo energetico grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Macchina automatica

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore speciale

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - SENZA FONDO - 3P+T 16A 380-415V - 50/60HZ 6H - IP67