› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - SENZA FONDO - 3P+T 16A 200-250V - 50/60HZ 9H - IP67

Cod. Rexel GWGW66155N
Cod. Produttore GW66155N
Cod. EAN 8011564741003

Informazioni principali

  • Serie: IB
  • Grado protezione: IP67
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 200-250V
  • N. poli: 3P+T
  • Protezione: Magnetotermico
  • Resistenza urti: IK08
  • Temperatura uso: -25 +40 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Macchina automatica

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore speciale

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Building,IB

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - SENZA FONDO - 3P+T 16A 200-250V - 50/60HZ 9H - IP67