Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66157N
Cod. Produttore
GW66157N
Cod. EAN
8011564741027

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la distribuzione di energia con un sistema interbloccato conforme alle norme IEC 309.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con il dispositivo di blocco integrato
  • Adatto a molteplici esigenze professionali e ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella connessione elettrica
  • Protezione IP67 che garantisce resistenza a polvere e acqua
  • Efficienza energetica e lunga durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Macchina automatica

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore speciale

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

9 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - AUTOMATIKA - MT 6KA CURVA C - SENZA FONDO - 2P+T 16A 380-415V - 50/60HZ 9H - IP67