Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66124
Cod. Produttore
GW66124
Cod. EAN
8011564029309

Informazioni di prodotto

Presa industriale interbloccata conforme IEC 309, ideale per installazioni professionali grazie a:

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio e collegamento rapido
  • Dispositivo di blocco che garantisce sicurezza e affidabilità
  • Compatibilità con diverse linee di prodotto per ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e sicure
  • Elevata protezione IP che assicura durata e resistenza
  • Adatta ad ambienti industriali e terziari per un uso versatile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Fusibile cilindrico

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - SENZA FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 16A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP44