Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66018
Cod. Produttore
GW66018
Cod. EAN
8011564006157

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la distribuzione di energia in ambito industriale e terziario.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema interbloccato conforme alle norme IEC 309
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione
  • Adattabilità a diverse esigenze professionali con varie linee di prodotto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso grazie al dispositivo di blocco
  • Compatibilità con impianti industriali e terziari
  • Riduzione dei rischi di interruzioni di corrente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

9 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 2P+T 32A 380-415V - 50/60HZ 9H - IP44