Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66029
Cod. Produttore
GW66029
Cod. EAN
8011564005945

Informazioni di prodotto

Affidabilità e sicurezza per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema interbloccato
  • Riduzione dei tempi di montaggio con componenti standardizzati
  • Compatibilità con norme IEC 309 per installazioni professionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco
  • Affidabilità in ambienti industriali e terziari
  • Risparmio energetico garantito da connessioni stabili e sicure

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

protezione

Fusibile cilindrico

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

9 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Building,IB

Produttore

PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 2P+T 16A 380-415V - 50/60HZ 9H CBF - IP44