Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKF32W7C4
Cod. Produttore
PKF32W7C4
Cod. EAN
3303432448950

Informazioni di prodotto

Presa industriale Mureva PK, ideale per installazioni rapide e sicure in ambienti gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio a parete con collegamento a vite
  • Compatibilità con cavi flessibili e rigidi da 2.5 a 10 mm²
  • Grado di protezione IP67 e IK08 per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con contatto di terra posizionato a 3 h
  • Risparmio energetico grazie a contatti affidabili a 32 A
  • Identificazione semplice tramite colore rosso della tensione nominale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa industriale Mureva PK per container con collegamento a vite è inclinata e montata a parete. Ha polo 3P+T, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio da 400 VCA a 440 VCA. Le dimensioni della presa per il contenitore sono (L) 106 mm x (A) 191 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. Le dimensioni dei passacavi in 32 A sono comprese tra 11.5 e 21 mm per i cavi da 2.5 mm² a 10 mm². Presa colore grigio (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. Frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 3 h.

tipo di montaggio

A parete

Tipologia

A parete

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

3

montaggio isolato

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Fissaggio esterno

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

3 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa fissa industriale Mureva PK 32A 3P+T IP67 380V montaggio parete container