Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82967
Cod. Produttore
82967
Cod. EAN
3303430829676

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2P
  • Corrente Nominale: 32 A
  • Tensione di esercizio: 40-50 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Grado di protezione: IP67, IK08
  • Dimensioni base: 65x65 mm
  • Sezione cavi: 2,5-6 mm²
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili completamente allentate è montata su quadro. Ha poli 2P, corrente nominale di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 40VAC e 50 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è compresa tra 2,5 mm² e 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio della scanalatura secondaria è 12 ore.

numero RAL

7035

numero di poli

2

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

40-50 V (50+60 Hz) bianco

distanza di foratura orizzontale

77 mm

dimensione della flangia verticale

65 mm

dimensione della flangia orizzontale

65 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

40 ... 50 V

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa fissa industriale IP67 2 poli 32A 48V 50Hz incasso quadro grigio chiaro