› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Presa fissa industriale IP67 16A 380V 3P+N+T per installazioni a parete

Cod. Rexel MG83159
Cod. Produttore 83159
Cod. EAN 3303430831594

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione di esercizio: 380-415 V AC
  • Numero poli: 3P+N+T
  • Grado protezione: IP67, IK08
  • Materiale: tecnopolimero autoestinguente
  • Dimensioni base: 106 x 130 mm
  • Sezione cavi: 1-4 mm²
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa presa industriale Pratika a parete ha viti imperdibili completamente allentate. Ha poli 3P+N+E, la corrente nominale è di 16A e la tensione di funzionamento è compresa tra 380VAC e 415 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 106 mm x (H) 178 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 16A è compresa tra 8 mm e 15 mm per cavi da 1 mm² a 4 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in rosso della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Tipologia

A parete

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

5

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio interno

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Presa fissa industriale IP67 16A 380V 3P+N+T per installazioni a parete