Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83151
Cod. Produttore
83151
Cod. EAN
3303430831518

Informazioni di prodotto

Presa industriale Pratika IP67 con design robusto e viti imperdibili per un’installazione sicura e rapida.

Vantaggi per l’installatore:

  • Viti completamente allentate per facilitare il montaggio
  • Ingressi cavi adatti a diverse sezioni (1-4 mm²)
  • Grado di protezione IP67 e IK08 per durabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza al fuoco fino a 850°C
  • Risparmio energetico grazie a tensione di funzionamento stabile a 110 V
  • Facile identificazione tramite colore grigio chiaro e marcatura gialla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa industriale Pratika a parete ha viti imperdibili completamente allentate. Ha poli 2P+T, la corrente nominale è di 16A e la tensione di funzionamento è 110 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 80 mm x (H) 155 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 16A è compresa tra 8 mm e 15 mm per cavi da 1 mm² a 4 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.

tipo di montaggio

A parete

Tipologia

A parete

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio interno

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa fissa industriale IP67 16A 110V 2P+T per installazioni parete protezione IK08