Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY32F434
Cod. Produttore
PKY32F434
Cod. EAN
3303432011116

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 380-415 V
  • Grado di protezione: IP44
  • Posizione terra: 6h
  • Sezione cavi: 2,5-6 mm²
  • Materiale contatti: Ottone
  • Dimensioni base: 90x100 mm
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Documentazione tecnica

Presa fissa da incasso inclinata per bassa tensione, progettata per applicazioni industriali con cablaggio rapido. Supporta una corrente nominale di 32 A e una tensione di esercizio compresa tra 380 e 415 V in corrente alternata, con frequenza di rete 50/60 Hz. Dotata di 4 poli (3P+T) con posizione del morsetto di terra a 6 h, garantisce un grado di protezione IP44 e IK08, conforme alle norme IEC 60309-1 e IEC 60309-2. Il corpo è realizzato in tecnopolimero autoestinguente di colore grigio (RAL 7035) con copertura rossa per la tensione. I contatti sono in ottone e la connessione avviene tramite morsetti a innesto rapido per cavi da 2,5 a 6 mm². Le dimensioni compatte (90x100 mm base, profondità 117 mm) e la forma ad angolo facilitano l'installazione a fronte quadro. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS con alcune esenzioni e garantisce resistenza al fuoco fino a 850 °C. Ideale per ambienti che richiedono affidabilità, sicurezza e protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Descrizione del produttore: La presa industriale inclinata da incasso, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 3P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 100 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra 6 h.

numero RAL

7035

numero di poli

4

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

distanza di foratura verticale

85 mm

distanza di foratura orizzontale

77 mm

dimensione della flangia verticale

100 mm

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

380 ... 415 V

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa fissa industriale inclinata IP44 32A 380V 3 poli incasso