Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY16F415
Cod. Produttore
PKY16F415
Cod. EAN
3303432010850

Informazioni di prodotto

Presa fissa BT da incasso inclinata IP44 16A 110V 3PNT cablaggio rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa industriale inclinata Mureva PK è a cablaggio rapido e fissa. Corrente nominale 16 A, tensione nominale da 100 VCA a 130 VCA, 3P+N+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 100 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 2.5 mm². Presa colore grigio (RAL 7035) con colore di tensione nominale in giallo, per una facile identificazione. Frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 4 h.

numero RAL

7035

numero di poli

5

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

dimensione della flangia verticale

100 mm

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

100 ... 130 V

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa fissa industriale inclinata IP44 16A 110V 3P+N+T cablaggio rapido grigio