Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82901
Cod. Produttore
82901
Cod. EAN
3303430829010

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 20-25 V AC
  • Numero poli: 2P
  • Grado protezione: IP44, IK08
  • Dimensioni base: 65x65 mm
  • Materiale housing: tecnopolimero autoestinguente
  • Sezione cavi: 1-2,5 mm²
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 2P, corrente nominale di 16A e la tensione di funzionamento è compresa tra 20VAC e 25 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 16A è compresa tra 1 mm² e 2,5 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in viola della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

numero RAL

7035

numero di poli

2

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP44

colore identificativo

Viola

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) viola

distanza di foratura orizzontale

52 mm

dimensione della flangia verticale

65 mm

dimensione della flangia orizzontale

65 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

20 ... 25 V

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Presa fissa industriale incasso IP44 2 poli 16A 24V 50Hz per quadri elettrici