› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Presa fissa industriale 2P+T 32A 220V IP67 parete grigio chiaro per cavi 2,5-10 mm²

Cod. Rexel MG83166
Cod. Produttore 83166
Cod. EAN 3303430831662

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 200-250 V AC
  • Grado di protezione: IP67, IK08
  • Numero poli: 2P+T
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Dimensioni base: 106 x 130 mm
  • Materiale: tecnopolimero autoestinguente
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa presa industriale Pratika a parete ha viti imperdibili completamente allentate. Ha poli 2P+E, la corrente nominale è di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 200VAC e 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 106 mm x (H) 191 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è da 11,5 mm a 21 mm per cavi da 2,5 mm² a 10 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Tipologia

A parete

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio interno

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Presa fissa industriale 2P+T 32A 220V IP67 parete grigio chiaro per cavi 2,5-10 mm²