Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE555389
Cod. Produttore
555389
Cod. EAN
3245065553895

Informazioni di prodotto

presa fissa incasso IP67 16A 3P+N+T 380V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa da pannello inclinata 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa.

numero di poli

5

distanza di foratura verticale

70 mm

dimensione della flangia verticale

84 mm

distanza di foratura orizzontale

70 mm

posizione ora

6 h

dimensione della flangia orizzontale

84 mm

intensità di corrente IEC

16 A

materiale

plastica

colore identificativo

rosso

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

direzione di innesto

diritto

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

PRESA FISSA INCASSO IP67 16A 3P+N+T