Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE555184
Cod. Produttore
555184
Cod. EAN
3245065551846

Informazioni di prodotto

Presa da pannello inclinata 2P+T, IP44/In= 16A, Vn=230Vac

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa da pannello inclinata 2P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Può essere installata solo su flange preforate e su scatole da incasso

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

distanza di foratura verticale

70 mm

distanza di foratura orizzontale

70 mm

dimensione della flangia verticale

84 mm

dimensione della flangia orizzontale

84 mm

Serie

P17 TEMPRA PRO

Produttore

PRESA FISSA INCASSO IP44 16A 2P+T 2