Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62503
Cod. Produttore
GW62503
Cod. EAN
8011564005136

Informazioni di prodotto

Presa fissa 16A 400V conforme IEC 309 HP, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite o rapido a molla (16-32A)
  • Risparmio di tempo con connessione a mantello per versioni 63-125A
  • Versatilità con versioni protette IP44/IP54 e stagne fino a IP69

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza elevate
  • Resistenza a condizioni ambientali estreme
  • Efficienza energetica garantita dal design conforme alle normative IEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

9 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

distanza di foratura verticale

138 mm

distanza di foratura orizzontale

70 mm

dimensione della flangia verticale

160 mm

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

380 ... 415 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 2P+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A VITE