Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62496
Cod. Produttore
GW62496
Cod. EAN
8011564005105

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce massima efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a cablaggio a vite o rapido a molla
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Versioni protette IP44/IP54 e stagne fino a IP69 per diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e durata anche in ambienti difficili
  • Risparmio energetico grazie a contatti di terra ottimizzati
  • Affidabilità certificata secondo norme IEC 309 HP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

distanza di foratura verticale

138 mm

distanza di foratura orizzontale

70 mm

dimensione della flangia verticale

160 mm

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

100 ... 130 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 2P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE