Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62483
Cod. Produttore
GW62483
Cod. EAN
8011564004696

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a vite e rapido a molla per le versioni 16-32A
  • Tecnologia di connessione a mantello per le versioni 63-125A
  • Design modulare per un montaggio agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione elevato fino a IP69, ideale per ambienti difficili
  • Risparmio energetico grazie a connessioni affidabili e durature
  • Affidabilità e sicurezza garantite dalle norme IEC 309

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

7 h

colore identificativo

Nero

tensione secondo EN 60309-2

500 V (50+60 Hz) nero

distanza di foratura verticale

138 mm

distanza di foratura orizzontale

70 mm

dimensione della flangia verticale

160 mm

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

480 ... 500 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 3P+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE