Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62481
Cod. Produttore
GW62481
Cod. EAN
8011564004627

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni affidabili e versatili per installazioni elettriche industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a cablaggio a vite o rapido a molla
  • Compatibilità con diverse correnti da 16 a 125A
  • Versioni protette e stagne per ambienti vari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con contatto di terra completo
  • Risparmio energetico garantito da connessioni affidabili
  • Versatilità d’uso in ambienti industriali e gravosi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

distanza di foratura verticale

138 mm

distanza di foratura orizzontale

70 mm

dimensione della flangia verticale

160 mm

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

380 ... 415 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 3P+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

€ 12,34 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info