Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62490
Cod. Produttore
GW62490
Cod. EAN
8011564004818

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni affidabili e versatili per installazioni elettriche industriali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare e cablaggio a vite o rapido a molla
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Adatto a diverse applicazioni grazie a vari gradi di protezione IP

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione IP fino a IP69
  • Affidabilità e durata nel tempo per ambienti industriali
  • Risparmio energetico grazie a contatti ottimizzati e connessioni stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

5

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

distanza di foratura verticale

148 mm

distanza di foratura orizzontale

85 mm

dimensione della flangia verticale

170 mm

dimensione della flangia orizzontale

105 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

200 ... 250 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 3P+N+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE