Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62540
Cod. Produttore
GW62540
Cod. EAN
8011564008625

Informazioni di prodotto

La presa fissa 90° da 16A garantisce una connessione sicura e affidabile per applicazioni a bassa tensione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a 90°
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con standard IEC 309 per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tensioni inferiori a 50V
  • Connessione stabile e duratura per macchinari e dispositivi
  • Affidabilità in ambienti industriali grazie alla protezione stagna

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

12 h

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

40-50 V (50+60 Hz) bianco

distanza di foratura verticale

138 mm

distanza di foratura orizzontale

70 mm

dimensione della flangia verticale

160 mm

dimensione della flangia orizzontale

80 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

40 ... 50 V

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 2P 16A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE