Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62441
Cod. Produttore
GW62441
Cod. EAN
8011564005563

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e affidabile, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a versioni con cablaggio a vite e rapido a molla
  • Compatibilità con diversi gradi di protezione IP per ambienti vari
  • Connessione sicura con tecnologia a mantello per potenze elevate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità e affidabilità
  • Disponibilità di prese e spine conformi alle norme IEC 309 per sicurezza e durata
  • Adattabilità a molteplici applicazioni industriali e civili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

tipo di montaggio

A parete

numero RAL

7035

colore del corpo

Grigio

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio esterno

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA PARETE A 10° - IP67 - 3P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE