Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62392
Cod. Produttore
GW62392
Cod. EAN
8011564753419

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a cablaggio a vite e rapido a molla
  • Versatilità con versioni mobili e da incasso
  • Alta protezione IP54 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico assicurato da connessioni affidabili
  • Durabilità e sicurezza elevate con contatti protetti
  • Adatto a molteplici applicazioni grazie a standard IEC 309

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

colore

Blu

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

numero RAL

7035

con coperchio a cerniera

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

misura della flangia

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - STANDARD TEDESCO - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - 85X75 - BLU - CABLAGGIO A VITE

€ 8,43 x 1 pz.