Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62272
Cod. Produttore
GW62272
Cod. EAN
8011564008328

Informazioni di prodotto

La presa fissa GWGW62272 offre soluzioni efficienti per connessioni industriali a bassa tensione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto da pannello/incasso.
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con corrente nominale di 16A a 42V.
  • Affidabilità e sicurezza garantite dalle norme IEC 309.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

11 h

colore identificativo

Verde

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde

distanza di foratura verticale

60 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

85 mm

dimensione della flangia orizzontale

75 mm

frequenza nominale

401 ... 500 Hz

tensione nominale

20 ... 50 V

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 3P 16A 20-25V e 40-50V 401-500HZ - VERDE - 11H - CABLAGGIO A VITE