Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62266
Cod. Produttore
GW62266
Cod. EAN
8011564008250

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e sicurezza nell'installazione di prese industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a incasso
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Compatibilità con standard IEC 309 per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato a 24V per maggiore sicurezza
  • Affidabilità nella connessione di macchinari industriali
  • Durabilità garantita anche in ambienti difficili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

colore identificativo

Viola

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) viola

distanza di foratura verticale

60 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

85 mm

dimensione della flangia orizzontale

75 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

20 ... 25 V

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 3P 16A 20-25V 50-60HZ VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE