Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62276
Cod. Produttore
GW62276
Cod. EAN
8011564008359

Informazioni di prodotto

La presa fissa 10 incassi PR 2P 32A 24/42V offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con tensioni inferiori a 50V
  • Affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

12 h

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

40-50 V (50+60 Hz) bianco

distanza di foratura verticale

60 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

85 mm

dimensione della flangia orizzontale

75 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

40 ... 50 V

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 2P 32A 40-50V 50-60HZ - BIANCO - 12H - CABLAGGIO A VITE