Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62282
Cod. Produttore
GW62282
Cod. EAN
8011564008373

Informazioni di prodotto

La presa fissa IEC 309 garantisce un'installazione rapida e sicura, ideale per applicazioni industriali a bassa tensione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design da pannello/incasso
  • Risparmio di tempo con connessioni standardizzate
  • Compatibilità con correnti da 16 e 32A per diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni a bassa tensione
  • Riduzione dei consumi grazie a componenti di qualità
  • Adatta a diversi ambienti con versioni protette e stagne

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

10 h

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

Altro

distanza di foratura verticale

60 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

85 mm

dimensione della flangia orizzontale

75 mm

tensione nominale

20 ... 50 V

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V c.c. - BIANCO - 10H - CABLAGGIO A VITE