Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW63264H
Cod. Produttore
GW63264H
Cod. EAN
8011564828971

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite o rapido a molla
  • Riduzione dei tempi di montaggio con tecnologia a mantello per versioni 63-125A
  • Compatibilità con diverse tipologie di prese e spine IEC 309 HP

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata con grado IP fino a IP69, ideale per ambienti difficili
  • Affidabilità e sicurezza garantite dal contatto di terra con riferimenti orari
  • Risparmio energetico derivante da connessioni stabili e durature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

63 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

2 h

colore identificativo

Verde

tensione secondo EN 60309-2

50-500 V (>300-500 Hz) verde

distanza di foratura verticale

85 mm

distanza di foratura orizzontale

80 mm

dimensione della flangia verticale

110 mm

dimensione della flangia orizzontale

100 mm

frequenza nominale

300 ... 500 Hz

tensione nominale

50 ... 50 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 63A >50V >300-500HZ - VERDE - 2H - CABLAGGIO A MANTELLO