Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62861H
Cod. Produttore
GW62861H
Cod. EAN
8011564800885

Informazioni di prodotto

Il sistema IEC 309 HP garantisce affidabilità e versatilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con cablaggio a vite e rapido a molla
  • Risparmio di tempo grazie a connessioni rapide e sicure
  • Disponibilità di versioni protette e stagne per diverse condizioni ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP fino a IP69 per ambienti gravosi
  • Affidabilità e sicurezza garantite dalle norme IEC 309
  • Riduzione dei consumi grazie a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

11 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

Altro

distanza di foratura verticale

70 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

95 mm

dimensione della flangia orizzontale

80 mm

frequenza nominale

60 ... 60 Hz

tensione nominale

440 ... 460 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 32A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A VITE