Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62236H
Cod. Produttore
GW62236H
Cod. EAN
8011564799431

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali, facilitando l’installazione e l’uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al cablaggio a vite e a molla
  • Compatibilità con diverse versioni e gradi di protezione IP fino a IP69
  • Connessione a mantello per versioni ad alta potenza (63-125A)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua (IP67 e superiori)
  • Risparmio energetico grazie a connessioni sicure e affidabili
  • Adatta a molteplici applicazioni industriali con standard IEC 309

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

distanza di foratura verticale

70 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

95 mm

dimensione della flangia orizzontale

80 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

100 ... 130 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE