Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62844H
Cod. Produttore
GW62844H
Cod. EAN
8011564800717

Informazioni di prodotto

Il sistema IEC 309 HP garantisce un’installazione efficiente e affidabile in ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con cablaggio a vite e rapido a molla
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie a soluzioni modulari
  • Connessione sicura con tecnologia a mantello per alte correnti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP fino a IP69 per ambienti difficili
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimali e sicure
  • Affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni estreme

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

11 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

Altro

distanza di foratura verticale

60 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

85 mm

dimensione della flangia orizzontale

75 mm

frequenza nominale

60 ... 60 Hz

tensione nominale

440 ... 460 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 16A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A VITE