Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62261PH
Cod. Produttore
GW62261PH
Cod. EAN
8011564828612

Informazioni di prodotto

Il sistema IEC 309 HP garantisce affidabilità e protezione elevate per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a cablaggio a vite e rapido a molla
  • Risparmio di tempo con connessioni a mantello per alte correnti
  • Compatibilità con diverse versioni IP da IP44 a IP69

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua fino a IP69
  • Affidabilità e sicurezza per applicazioni industriali
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici e interruzioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

125 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

distanza di foratura verticale

95 mm

distanza di foratura orizzontale

90 mm

dimensione della flangia verticale

114 mm

dimensione della flangia orizzontale

114 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

380 ... 415 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 125A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CONTATTO PILOTA - CABLAGGIO A MANTELLO