› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 63A 600-690V 50/60HZ - NERO - 5H - CABLAGGIO A MANTELLO

Cod. Rexel GWGW63259H
Cod. Produttore GW63259H
Cod. EAN 8011564828926

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 600-690V
  • Grado di protezione: IP66/IP67
  • Numero poli: 3P+N+T
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Temperatura utilizzo: -25 +55 °C
  • Tipo cablaggio: A mantello
  • Serie: IEC 309 HP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

numero di poli

5

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

63 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

5 h

colore identificativo

Nero

tensione secondo EN 60309-2

600-690 V (50+60 Hz) nero

distanza di foratura verticale

85 mm

distanza di foratura orizzontale

80 mm

dimensione della flangia verticale

110 mm

dimensione della flangia orizzontale

100 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

600 ... 690 V

Serie

Building,IEC 309 HP

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 63A 600-690V 50/60HZ - NERO - 5H - CABLAGGIO A MANTELLO