Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW63251H
Cod. Produttore
GW63251H
Cod. EAN
8011564828841

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite e rapido a molla.
  • Risparmio di tempo con tecnologia di connessione a mantello per versioni maggiori.
  • Adatto a diverse applicazioni con gradi di protezione IP fino a IP69.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua, ideale per ambienti difficili.
  • Affidabilità e sicurezza garantite dagli standard IEC 309 HP.
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità e durata.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

5

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

63 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

distanza di foratura verticale

85 mm

distanza di foratura orizzontale

80 mm

dimensione della flangia verticale

110 mm

dimensione della flangia orizzontale

100 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

200 ... 250 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 63A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO