Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62243FH
Cod. Produttore
GW62243FH
Cod. EAN
8011564799561

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite e rapido a molla
  • Riduzione dei tempi di montaggio con tecnologia a mantello per versioni più potenti
  • Adattabilità a diverse applicazioni con gradi di protezione da IP44 a IP69

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione contro polvere e acqua, ideale per ambienti difficili
  • Affidabilità e sicurezza garantite da standard IEC 309 HP
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimali e durature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

5

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

distanza di foratura verticale

70 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

95 mm

dimensione della flangia orizzontale

80 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

380 ... 415 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO RAPIDO