Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62235H
Cod. Produttore
GW62235H
Cod. EAN
8011564799417

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni industriali complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al cablaggio a vite o a molla.
  • Connessione sicura con tecnologia a mantello per versioni ad alta potenza.
  • Compatibilità con diversi gradi di protezione IP, facilitando l’adattamento a vari ambienti.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua fino a IP67, garantendo durata nel tempo.
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate e materiali di alta qualità.
  • Versatilità d’uso con prese da 16 a 125A e diverse configurazioni orarie del contatto di terra.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

distanza di foratura verticale

70 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

95 mm

dimensione della flangia orizzontale

80 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

100 ... 130 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 2P+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE