Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62224H
Cod. Produttore
GW62224H
Cod. EAN
8011564799219

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate con installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al cablaggio a vite e rapido a molla
  • Compatibilità con diverse versioni da 16 a 125A
  • Grado di protezione IP67 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con contatto di terra affidabile
  • Risparmio energetico derivante dalla qualità delle connessioni
  • Adatto a installazioni stagne e protette, garantendo durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

distanza di foratura verticale

60 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

85 mm

dimensione della flangia orizzontale

75 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

100 ... 130 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 2P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE