› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A VITE

Cod. Rexel GWGW62810H
Cod. Produttore GW62810H
Cod. EAN 8011564800373

Informazioni principali

  • Serie: IEC 309 HP
  • Tensione nominale: 440-460 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero poli: 3P+T
  • Grado di protezione: IP44/IP54
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Temperatura utilizzo: -25 +55 °C
  • Tipo cablaggio: A vite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

11 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

Altro

distanza di foratura verticale

60 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

85 mm

dimensione della flangia orizzontale

75 mm

frequenza nominale

60 ... 60 Hz

tensione nominale

440 ... 460 V

Serie

Building,IEC 309 HP

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A VITE