Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62212H
Cod. Produttore
GW62212H
Cod. EAN
8011564798991

Informazioni di prodotto

Il sistema IEC 309 HP garantisce prestazioni elevate e versatilità per applicazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite e rapido a molla
  • Compatibilità con diverse correnti da 16 a 125A
  • Versioni protette e stagne per ogni esigenza ambientale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con grado di protezione IP44/IP54 fino a IP69
  • Risparmio energetico e affidabilità nel tempo
  • Soluzioni adatte a specifiche applicazioni grazie ai riferimenti orari del contatto di terra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

numero di poli

5

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

7 h

colore identificativo

Nero

tensione secondo EN 60309-2

500 V (50+60 Hz) nero

distanza di foratura verticale

60 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

85 mm

dimensione della flangia orizzontale

75 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

480 ... 500 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE