› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 2P+T 32A >50-250V c.c. - GRIGIO - 3H - CABLAGGIO A VITE

Cod. Rexel GWGW62833H
Cod. Produttore GW62833H
Cod. EAN 8011564800601

Informazioni principali

  • Serie: IEC 309 HP
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 50-250 V
  • Grado di protezione: IP44/IP54
  • Numero poli: 2P+T
  • Tipo cablaggio: A vite
  • Temperatura utilizzo: -25 +55 °C
  • Resistenza urti: IK09

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

3 h

colore identificativo

Grigio

tensione secondo EN 60309-2

> 50-250 V DC grigio

distanza di foratura verticale

70 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

95 mm

dimensione della flangia orizzontale

80 mm

tensione nominale

50 ... 250 V

Serie

Building,IEC 309 HP

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 2P+T 32A >50-250V c.c. - GRIGIO - 3H - CABLAGGIO A VITE