Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62366
Cod. Produttore
GW62366
Cod. EAN
8011564179370

Informazioni di prodotto

La presa fissa 10 poli incassata garantisce un'installazione rapida e sicura, ideale per applicazioni industriali a bassa tensione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design incassato
  • Compatibilità con standard IEC 309 per installazioni conformi
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni a 24V
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a componenti di qualità
  • Durabilità anche in ambienti industriali impegnativi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

colore identificativo

Viola

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) viola

distanza di foratura verticale

60 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

dimensione della flangia verticale

85 mm

dimensione della flangia orizzontale

75 mm

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

20 ... 25 V

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - 3P 16A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE