Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82966
Cod. Produttore
82966
Cod. EAN
3303430829669

Informazioni di prodotto

Presa fissa BTS da incasso IP67 32A 24V 50Hz 3P

Documentazione tecnica

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 3P, corrente nominale di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 20VAC e 25 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è compresa tra 2,5 mm² e 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in viola della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

20

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

dimensione della flangia orizzontale

65 mm

numero di poli

3

dimensione della flangia verticale

65 mm

materiale

plastica

distanza di foratura orizzontale

77 mm

direzione di innesto

diritto

frequenza nominale

50

colore identificativo

lilla/viola

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) viola

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Presa fissa BTS da incasso IP67 32A 24V 50Hz 3P